マーブルエッジ25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15418788 品番EDG-STASET
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

石の形を模したアルミ製の見切材です。
石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。
施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。
アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。

用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。 長さ(mm)約295 幅(mm)約80 高さ(mm)約25 質量(g)約326 種類その他 可動範囲(°)連結部:約60
注意
※設置の際、角エッジングの石同士を繋いでいる接続部分に無理な力がかからないようお取り扱いください。折れ曲がったり破損する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする