ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 安全保護テープ
ヤナセ(柳瀬)の すべり止めテープ
ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
15418910
品番
RNST-100M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。粘着力:20N/25mm基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
色
グリーン
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
用途
屋外用
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.8
主な用途
滑り止め用
粘着力(N/25mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。