※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジバレル FJVA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15419330 品番 FJVA4080S08-R250
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4枚刃
シュリンク対応

刃数4 材質/仕上DH115/DHハードコート 寸法L(mm)75 表面処理DHハードコート 精度(mm)フォーム:±0.010 角度θ(°)25 寸法r1(mm)1 寸法r2(mm)1.2 寸法Ds(Φmm)8 寸法Dc(Φmm)8 寸法BR(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする