※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 先端交換式ヘッド
ボールSヘッド SMHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
8
注文コード
15420127
品番
SMHB-4160-M8
参考基準価格(税別)
¥26,340
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
曲面加工、ポケット加工
刃数
4
表面処理
DHハードコート
寸法C(mm)
5.5
寸法l(mm)
11.2
寸法W(mm)
14
寸法R(mm)
8
寸法Lf(mm)
19
ねじれ角(°)
45
材種
DH115
寸法Db(Φmm)
15
寸法Dc(Φmm)
16
寸法MD(mm)
M8
注意
※締め付け過ぎ防止のため、メーカー指定の専用スパナ(DSタイプ)を必ず使用ください。