※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールSヘッド SMHB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)10 注文コード15420136 品番SMHB-4200-M10
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法Rなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途曲面加工、ポケット加工 刃数4 表面処理DHハードコート 寸法C(mm)5.5 寸法l(mm)14 寸法W(mm)17 寸法R(mm)10 寸法Lf(mm)23 ねじれ角(°)45 材種DH115 寸法Db(Φmm)19 寸法Dc(Φmm)20 寸法MD(mm)M10
注意
※締め付け過ぎ防止のため、メーカー指定の専用スパナ(DSタイプ)を必ず使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする