曜日別特売
40PUA2.25S CT10m 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 15421299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液吐出口径(Φmm)40注文コード15421299品番40PUA2.25S CT10m
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)4吐出量(L/min)140タイプ自動形使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液キャブタイヤケーブル(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 能力
キタジマ電設建設業・工事業

台貫の排水に使っています、すごい排水量で 大雨の日も安心していられます。

対象商品 : 06854811
2017-12-06
用途: お弁当屋さんの排水ポンプ
株式会社 ハンディーワーク建設業・工事業

口が広く中にプロペラがついているので細かな異物なら砕く 高下駄台があるので 設置も安定しやすく 配管も楽でした メーカーに直接問い合わせましたが 丁寧な説明と カッター付きは単相200vが必要である 教えていただいた

対象商品 : 06854802
2018-09-05
用途: 家庭用排水桝の汲み上げ用
アークサービス 有限会社建設業・工事業

10年前に購入して使用しているが現時点のトラブルはない
そろそろリレーの接点が劣化してくる頃なので購入準備
メーカーの耐久年数が分からないので心配

対象商品 : 38038944
2018-03-25
用途: 井戸水の汲み上げ
農・林・水産業

早い到着。ありがとうございます。
確かな商品で助かりました。、

対象商品 : 06854836
2017-01-18
用途: 排水の処理に
製造業

いつも鶴見製のポンプを使っているが、購入はメーカーから直で手続きが面倒でしたが、ここで買うと簡単楽チンで助かりました。

対象商品 : 06854802
2017-07-04
用途: 汚水処理
有限会社 ガレージトップ

ツルミ製で安心商品が、なぜこの値段で買えるのでしょうか?不思議・・・

2が参考にしています
対象商品 : 06854802
2014-02-25
用途: 浄化槽終末升の排出用

前回2012年10月に2個購入し、良好なので今回故障品の代替えとして購入しました。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする