エヌ・ティー・シー
エヌ・ティー・シーの 一般・作業マスク
エヌ・ティー・シーの 汎用マスク
エヌ・ティー・シーの プリーツ型 汎用マスク
活性炭入り4層マスク 個包装 クリフマスクNT404 耳掛け式 50枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
15422787
品番
クリフマスクNT404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
活性炭フィルター入り4層構造の高性能マスクです。
防臭・防塵に優れた効果を発揮します。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上
用途
一般作業用(清掃作業・軽作業に)
材質
本体:ポリプロピレン・活性炭、耳ひも:ポリウレタン
形状
プリーツ型
寸法(mm)
95×175 (±5)
サイズ
フリーサイズ
入数(枚)
50
構造
4層
機能
防臭・防塵
対象
ウイルス
ひもタイプ
耳掛け式