- SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ 15422970

製品画像

- SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ 15422970
- SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ 15422970
- SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ 15422970

SADIOT LOCK2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード15422970品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。

用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
注意
※一部、防犯サムターン等へは使用できません。
※使用環境、使用頻度によって電池消費量は変動いたします。
※充電式の電池はご利用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15422970
2025-03-04
用途: 自宅の施錠用に購入した。

リビングから遠隔で鍵の状態確認、施錠、解除が可能になったので、防犯対策として有効。付属の両面テープだけでは施工後に不安が残るので、オプションの取り付け金具(SADIOT LOCK Plate) もモノタロウで取り扱った方が良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする