濃縮粉末クリーナー ハローユータン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(600g) 注文コード15423040 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ハローユータン1袋で、通常のパーライト洗浄剤(6kg)と同様の回数を使用することができます!
1回分の使用量は1〜1.5gで十分です!
袋包装になっているため、保管場所をとることもなく持ち運びしやすい!
油汚れに強い濃縮タイプの粉末手洗い用洗剤
特に油汚れに強く整備・メンテナンス関連などに最適
クリーム状(微粒子)になりますので配管詰まりの原因になりません。

用途油汚れの手洗い用洗浄クリーナーとして 使用方法[1]本剤コーヒースプーン1杯分1〜1.5gをすりつぶすようにこすり洗いします[2]クリーム状になったら水で十分にすすぎし洗い流してください 内容量(g)600 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用回数と使用量につきましては目安になります。個人差がございますのでご了承ください。
※傷がつくものには使用しないでください。
※湿気がある場所に保管はしないでください。
※食品に触れる使用方法は避けてください。
※万が一目に入った場合はこすらずに清水にて十分洗い流し、以上があれば至急医師の診断を受けてください。
※飲み込んでしまった場合は、大量の水を飲ませ可能であれば嘔吐させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする