本体

LCD-CU651EDB-T 20点マルチタッチ&4K対応65型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15423478 LCD-CU651EDB-T 20点マルチタッチ&4K対応65型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15423478 LCD-CU651EDB-T 20点マルチタッチ&4K対応65型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15423478 LCD-CU651EDB-T 20点マルチタッチ&4K対応65型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15423478 LCD-CU651EDB-T 20点マルチタッチ&4K対応65型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15423478 LCD-CU651EDB-T 20点マルチタッチ&4K対応65型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15423478

20点マルチタッチ&4K対応65型ワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15423478 品番LCD-CU651EDB-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

20点タッチ&4Kに対応した65型(可視領域64.5型)の大画面タッチディスプレイです。接続したパソコンを大画面に映し出し、専用ペンや指で操作できます。
Windowsを搭載したパソコンやChromebookといった教育現場で使用されている学習関連機器やアプリケーションと組み合わせれば電子黒板のように使えます。OSを搭載していないタッチ対応のディスプレイなので、コストを抑えて導入できます。
高輝度&ノングレアパネル(非光沢)なので、明るい教室や会議室の後方からでも見やすい仕様です。

仕様盗難防止用ホール:有、パワーマネジメント規格:VESA DPM互換 対象パソコン映像音声:USB-C端子またはHDMI端子またはアナログRGB端子を搭載するパソコン、タッチ入力:USB2.0フルスピードのホストを有するWindowsPC,Mac、IOデータ社製androidSTB 質量(kg)38.5 規格4K/UHD 消費電力(W)最大時:218、通常時:124.1.待機時:0.3 定格AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 機能プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B 最大解像度3840×2160/画素ピッチ:0.372(H)×0.372(V) 視野角上下178、左右178 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:1492×93×867(突起部含まず) 色(本体)ブラック 画面サイズTFT64.5型ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式入力方式:赤外線遮断方式、通信方式:USB2.0、20点タッチ対応 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W(ステレオ) 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)440(パネル輝度550) パネル駆動方式ADS 最大表示色HDMI USB-TypeC:10臆7374万色、アナログRGB:1677万色 対応VESA規格400×400 リフレッシュレート(Hz)60 入力ポートHDMI×3、USB TypeC、アナログRGB
注意
※MacPSはメインモニター設定でシングルタッチのみ可能です。
※本製品にはスタンドは付属しておりません。別売りのスタンドなどをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする