曜日別特売
CP172 防水補修シート キャプテン 15423548

本体

CP172 防水補修シート キャプテン 15423548
CP172 防水補修シート キャプテン 15423548
CP172 防水補修シート キャプテン 15423548
CP172 防水補修シート キャプテン 15423548
CP172 防水補修シート キャプテン 15423548
CP172 防水補修シート キャプテン 15423548
CP172 防水補修シート キャプテン 15423548

防水補修シート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6.5cm×30cm)注文コード15423548品番CP172
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。

材質基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂4/ウグイスタイプアイロン接着寸法(幅W×長さL)(cm)6.5×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: ウェットスーツの補修
製造業

粘着力微妙
厚みは薄目
どの程度効果があるのか?持続するのか?不安がありますが経過を確認して
いきたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする