本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの ひも/コード
コットンコード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2mm×2m)
種別
11
注文コード
15423575
品番
CP174
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
手作りの小物やアクセサリーの部分使いに。
柄同士、無地同士、柄と無地などいろんな組み合わせで、雰囲気を変えて楽しめます。
種別
11
材質
綿100%、芯:アクリル70%、毛30%
長さ(m)
約2
太さ(Φmm)
約2