本体

CP174 コットンコード キャプテン 15423618 CP174 コットンコード キャプテン 15423618 CP174 コットンコード キャプテン 15423618 CP174 コットンコード キャプテン 15423618 CP174 コットンコード キャプテン 15423618 CP174 コットンコード キャプテン 15423618

コットンコード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2mm×2m) 種別21 注文コード15423618 品番CP174
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は種別10種類から選べます 他の種類を見る

手作りの小物やアクセサリーの部分使いに。
柄同士、無地同士、柄と無地などいろんな組み合わせで、雰囲気を変えて楽しめます。

種別21 材質綿100%、芯:アクリル70%、毛30% 長さ(m)約2 太さ(Φmm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする