本体

CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423654 CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423654 CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423654 CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423654 CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423654 CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423654

コーデュロイバイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15mm×2m) 注文コード 15423654 品番 CP177
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

あたたかみのある風合いと色展開で、作品がおしゃれに仕上がります。

材質綿100% 1/オフホワイト タイプふちどり テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする