本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
コーデュロイバイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(15mm×2m)
注文コード
15423749
品番
CP177
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
あたたかみのある風合いと色展開で、作品がおしゃれに仕上がります。
材質
綿100%
色
11/ブラック
タイプ
ふちどり
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2