本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
縫い目の防水テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30mm×2m)
注文コード
15423837
品番
CP184
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
レインウェアーやテントの目止めに(縫い目の濡れ防止)、ラミネート生地で作るバッグなどの縫い目の防水処理に。
水洗いOK。
材質
ポリウレタン樹脂
タイプ
アイロン接着
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2