本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
ブークレニットテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15mm×180cm)
色
コゲ茶
種別
2
注文コード
15423916
品番
CP201
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
くるくると巻き毛のようなループが特徴のニットテープ。
スエード、ベロア、コーデュロイ、フリースなどの起毛素材の他、デニム、ツイード、ニット、キルティングなどいろいろな素材に使えます。
種別
2
材質
ポリエステル55%、アクリル35%、ウール10%
色
コゲ茶
タイプ
ふちどり
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
1.8