パケ表
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの ひも/コード
和のひも
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5mm×180cm)
色
黒
種別
4/ちりめん友禅
注文コード
15424004
品番
CP205
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
和布をひも状に縫い合わせた芯入りのひもです。
種別
4/ちりめん友禅
材質
表:ポリエステル100%、中芯:アクリル100%
色
黒
直径(Φmm)
約5
タイプ
ひも
長さ(m)
1.8