パケ表

CP205 和のひも キャプテン 15424020 CP205 和のひも キャプテン 15424020 CP205 和のひも キャプテン 15424020 CP205 和のひも キャプテン 15424020 CP205 和のひも キャプテン 15424020

和のひも

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5mm×180cm) 種別11/ちりめん 注文コード15424020 品番CP205
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は色・種別12種類から選べます 他の種類を見る

和布をひも状に縫い合わせた芯入りのひもです。

種別11/ちりめん 材質表:ポリエステル100%、中芯:アクリル100% 直径(Φmm)約5 タイプひも 長さ(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする