パケ表
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの 補修布/裾上げテープ
薄地用補修シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6.5cm×45cm)
注文コード
15424135
品番
CP214
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
薄くてしなやか。
表にひびきにくく、生地に良くなじみます。
学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに。
材質
本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
色
4/薄グレー
タイプ
アイロン接着
寸法(cm)
6.5×45