本体

CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424318 CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424318 CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424318 CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424318 CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424318 CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424318

Couleur(クルール) 両折30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30mm×2m) 注文コード 15424318 品番 CP231
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

くすみカラーの柄生地に合うバイアステープです。バッグやお昼寝マットなどキルティング生地の布端しまつに。15mm巾のふちどりタイプとしても使えます。

材質コットン100% 8/ミルキーベージュ タイプ両折 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする