本体

リブニット(スパンテレコ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16cm×42cm) 12/グレージュ 注文コード15424379 品番CP232
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トレーナーや子供服、ペットウエアなどの袖口・衿などにおすすめのニット生地。
中厚生地でストレッチ性の高いスパンテレコで、スパンフライスより少し厚目。
ポリウレタン入りなので伸縮性も抜群。
家庭用ミシンで縫えます。

材質綿95%、ポリウレタン5% 12/グレージュ サイズ丸編(筒状になっています) タイプ縫いつけ 幅(cm)16 長さ(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする