本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの 補修布/裾上げテープ
布・手芸用両面テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(13mm×10m)
注文コード
15424440
品番
CP234
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に。
低温時でも強い接着力を発揮。
はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途
【接着できるもの】
布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード
【接着できないもの】
防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
10