本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
オーガニックバイアステープ 両折18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18mm×2m)
種別
1
注文コード
15424467
品番
CP28
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌に優しい、無農薬有機栽培のコットンで作りました。保温性や保湿性にも優れ、赤ちゃんや肌の弱い方にも安心してお使いいただける素材です。
種別
1
材質
オーガニックコットン、綿100%
タイプ
両折
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
2