本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
タペストリー両折
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25mm×5m)
注文コード
15424537
品番
CP35
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タペストリーのふちどりに。
材質
表:アルミニウム100%、裏:ナイロン100%
幅(mm)
25
色
3502/シルバー
タイプ
両折
長さ(m)
5