本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ワッペン/アップリケ/ラベル
キャプテンの ゼッケン/ラベル
シールゼッケン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(15cm×21cm)
注文コード
15424546
品番
CP54
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
シールタイプなので、ピタッと貼るだけ。跡が残らずきれいにはがせるのでとっても便利です。表面にはにじみ防止加工が施され、書きやすく美しい仕上がり。
材質
本体:綿100%、接着樹脂:アクリル系樹脂
サイズ
大
タイプ
シールタイプ
寸法(cm)
15×21