本体

CP72 和布 ちりめんバイアステープ キャプテン 15424625 CP72 和布 ちりめんバイアステープ キャプテン 15424625 CP72 和布 ちりめんバイアステープ キャプテン 15424625 CP72 和布 ちりめんバイアステープ キャプテン 15424625 CP72 和布 ちりめんバイアステープ キャプテン 15424625

和布 ちりめんバイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20mm×2m) 注文コード 15424625 品番 CP72
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。和風の味わいを出したいときに最適です。

材質ポリエステル100% 2/赤 タイプ両折 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする