本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
接着伸び止めテープ 薄地ストレッチ9mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9mm×5m)
注文コード
15424659
品番
CP78
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
薄地で伸縮性があり、カーブ部分・直線部分の両方に使えます。
材質
基布:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
色
2/黒
タイプ
薄地/ストレッチ
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
5