本体

CP79 接着伸び止めテープ 薄地ストレッチ12mm キャプテン 15424668 CP79 接着伸び止めテープ 薄地ストレッチ12mm キャプテン 15424668 CP79 接着伸び止めテープ 薄地ストレッチ12mm キャプテン 15424668 CP79 接着伸び止めテープ 薄地ストレッチ12mm キャプテン 15424668

接着伸び止めテープ 薄地ストレッチ12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12mm×5m) 注文コード15424668 品番CP79
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

薄地で伸縮性があり、カーブ部分・直線部分の両方に使えます。

材質基布:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂 5/黒 タイプ薄地/ストレッチ テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする