本体
キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
接着伸び止めテープ 平テープ15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15mm×5m)
注文コード
15424677
品番
CP82
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ファスナーあき・ラペル・ポケット口・前立など直線部分に最適です。
材質
基布:ポリエステル65%、、綿35%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
色
26/黒
タイプ
普通地/平テープ
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5