Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックデプスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
最小表示量(mm)
0.01
校正証明書
-
注文コード
15426199
品番
547-211A
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量・校正証明書・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T取付板:02AZE200
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
付属品
-
仕様
●継ぎ足しロッド:5本(10、20、30、30、100mm)●指示器(ABSデジマチックインジケータ):デプスゲージ用543-710B(ID-C1012NXB)
ストローク(mm)
指示器:12.7
測定範囲(mm)
0~200
シリーズ
547
寸法A(mm)
63.5
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
平面度(μm)
5
ベース長(mm)
63.5
測定子
超硬ボール付測定子No.21JAA224
ベース幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±20
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。