PK-B30MW 美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 15431284 PK-B30MW 美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 15431284 PK-B30MW 美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 15431284 PK-B30MW 美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 15431284 PK-B30MW 美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 15431284 PK-B30MW 美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 15431284

美フィットマスク ふつうサイズ 30枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 15431284 品番 PK-B30MW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用した立体3層構造のマスクです。
立体形状の不織布マスクが、おしゃれなカラーバリエーションで展開。不織布素材なので、ファッション性と感染予防を両立できます。
立体形状により鼻部分の隙間を低減し、花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
携帯に便利な個別包装です。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう 質量(g)3.2 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)120×140 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) 構造3層 包装形態個包装 生産国日本 対象花粉・ウイルス飛まつ・細菌飛沫・PM2.5等 ひもタイプ耳ひもタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする