アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 一般・作業マスク
アイリスオーヤマの 汎用マスク
アイリスオーヤマの プリーツ型 汎用マスク
DAILY FIT MASK 30枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
15431388
品番
PN-DC30SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
国産の不織布プリーツマスクです。
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
小さめ
質量(g)
2.5
入数(枚)
30
適合規格
JIS T 9001(一般用マスク) G42205069
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
90×145
対象
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
ひもタイプ
耳かけ