美フィットマスク ふつう 30枚入

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 15431424 品番 PK-B30MXF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 形状プリーツ型 シャボン サイズふつう 質量(g)4.4 入数(枚)30 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42108043 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 包装形態個包装 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
対面の臨席通訳業務
サービス業

コロナ以降も、相変わらずコロナやインフルエンザに罹患しているかもわからない人相手の臨席の仕事では、マスクは欠かせません。
そしてこのマスクは、鼻と口のところに太めの硬いプラスチックで曲がるようになっていて、鼻にもフィットしますし、口元にも空間ができますので非常に使いやすくて、ずっとこれを使っています。
ゴムも太めの柔らかいもので、痛くなった事はありません。

対象商品:
15431397
2025-05-28
用途:
お出掛け用のマスクとして
サービス業

他のメーカーのは耳と鼻の圧迫感が気になるのですがこちらの商品は付け心地がとても良いです。

対象商品:
15431397
2024-04-23
用途:
事務作業時使用
建設業・工事業

あごのラインがピタッとフィットして、着け心地がいいです。
色も派手ではなく落ち着いたピンクで好みです。
なにより近くのドラッグストアで買うよりは安く買えるので、
いつもこちらから購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする