DAILY FIT MASK 立体 ふつう 30枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 15431449 品番 RK-F30SPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 ピンクベージュ サイズふつう 質量(g)3.2 入数(枚)30 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073 構造3層 寸法(縦×横)(mm)140×120 包装形態個包装 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15431449
2023-04-20
用途:
普段使い
建設業・工事業

小さめ。鼻のワイヤーがもう少し上についていてほしい。
同じメーカーの、横に開くタイプの箱の物は普通サイズで丁度良かったのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする