ウール100%の手織りラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15432849 品番270081023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

一枚一枚手織りで作ったキリム柄のラグ。ウール100%のナチュラルで優しい風合いが、空間に温かみをプラスします。
エスニックなデザインはお部屋のアクセントにぴったり。
燃えにくく丈夫な素材なので、キャンプなどのアウトドアシーンでも大活躍!色違いで使い分けたくなるかわいさです。

用途インテリアマット、アウトドアアイテムに。 厚さ(mm)3 グリーン/アンシュ 寸法(cm)約140×200 滑り止め効果なし 特性ホットカーペット/床暖房対応 洗濯方法洗濯不可 組成ウール100%
注意
※手織りのため、同じ柄・サイズでも若干違いがある場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする