ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 氷枕・冷却
ナビス(アズワン)の 水枕
ホットパックカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
適用保冷剤:220×320×20
注文コード
15435019
品番
CHR-CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フュージョンRを使用した、保冷枕のカバーです。
表面と裏面で厚みの異なる生地を使用しているので、温度の伝わり方が異なります。
材質
フュージョンR(ナイロン74%・ポリエステル26%)
寸法(mm)
適用保冷剤:220×320×20
本体寸法(mm)
230×350
アズワン品番
7-563-02
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機不可