ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 氷枕・冷却
ナビス(アズワン)の 水枕
ホットパックカバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15435028
品番
CHDX-CV
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フュージョンRを使用した、保冷枕のカバーです。
表面と裏面で厚みの異なる生地を使用しているので、温度の伝わり方が異なります。
材質
フュージョンR(ナイロン74%・ポリエステル26%)
寸法(mm)
適用保冷剤:320×320×20
本体寸法(mm)
330×350
アズワン品番
7-563-03
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機不可