ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
バスケットカート アルミ製 YMA2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15435159
品番
YMA2-ST
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽い力で搬送できます。
最大33Lのバスケットが2個積載できます。
安心なストッパー付きキャスターです。
ネスティング可。
材質
本体/アルミニウム(粉体塗装)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
5.5
キャスター
Φ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
591×488×918
アズワン品番
7-7513-12
搭載可能台数
カゴ:上下×各1個