ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 超音波検査用品
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15436218
品番
SGW-2
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質
本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
172×105×195
電源
AC100〜240V 50/60Hz 2A
設定時間
ON/OFFタイマー:0分〜23時間59分
温度設定範囲(℃)
34〜40(1℃単位)
適合径(Φmm)
〜51
アズワン品番
7-7698-02