アズワン
アズワンの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
アズワンの ペーパータオル
アズワンのペーパータオル 小判
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5ケース×48袋)
注文コード
15436875
品番
5CS
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。
手軽に使える小判サイズ。
材質
再生紙100%
質量(kg)
約12.3/ケース
質量(g)
約260/袋
枚数
48000
シートサイズ(mm)
170×220
アズワン品番
7-829-52