ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15437058 品番 KM-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。

仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠) 材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン) 寸法(mm)145×95 箱寸法(mm)165×100×75 アズワン品番7-9253-01 細菌ろ過効率(BFE)99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
事務所で使用します。
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

小さめのサイズなので、女性社員が使用しています。大変良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする