使用場面

ターピーデニム調ブルークロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード15437846 品番4579GO818100511624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。

用途キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど 仕様シート本体の継ぎ目:無し 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.33 デニムブルー 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)無し 伸度(%)タテ18×ヨコ16 質量(g/m2)194 引裂強度(N)タテ240×ヨコ150 呼び寸法(縦×横)(m)1.81×50 材質(ハトメ)無し 特性防水 引張強度(N/5cm)タテ1300×ヨコ950
関連資料:(4.48MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする