SATA
SATAの ワゴン
SATAの スチールワゴン
SATAの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
7段ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15441985
品番
95107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストッパー付キャスター2個。ボールベアリング内蔵スライドレール。
段数
7
耐荷重(kg)
240(全体)
引出し
あり
高さ(mm)
860
奥行(mm)
680
間口(mm)
458
材質(車輪)
ナイロンホイール
色
グリーン
質量(kg)
78.5
ストッパー
有
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上5段:565×380×65、下2段:565×380×145
注意
※車上渡しのため荷降ろしの際はフォークリフトまたは人員が必要です(荷降ろしができない場合別途チャーター便料金がかかります)