SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500

SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500
SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500
SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500
SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500
SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500
SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500
SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 15442500

ストップウォッチ「スピールL」

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15442500品番SW-123BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

暗い場所でも表示が見やすいバックライト付
IPX7相当の防水仕様
見やすい大画面表示
ラップ/スプリット計測機能
100メモリー機能
タイマー機能付(カウントダウン)
便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム)
操作音ON/OFF切り替え機能
便利なネックストラップ付

材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-83メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1

商品説明動画

dretec ストップウォッチ 防水 SPEAL L(SW-123)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 作業効率をあげるための調査
不動産業

とても使いやすく、リーズナブルな価格。
バックライトが点灯するのと、操作音が消せるのが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする