商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台注文コード15442554品番monowa019
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818販売価格(税別)
限られたスペースでも洗濯物を分別できる大容量のタテ型2段式ランドリーバスケット
大容量のタテ型2段式ランドリーバスケット。
省スペース(幅約約35~37cm/奥行き約33cm)でも洗濯物を分別できるデザイン。
たっぷり25L大容量バスケット×2個!
取り外し可能なハンドル付きバスケット。
スタッキングができる設計で、まとめ持ちもOK。
インテリアに馴染みやすい、やさしいラウンド型フォルム。
通気性抜群。
シリコンパーツでガタつきやガチャ音を軽減。
ロック機能のついたキャスターを採用。
清潔感のある表面ツヤ仕上げ。
出し入れスムーズ、ストレスフリーのデザイン間口。