グリーンライフ
グリーンライフの イベント・ノベルティ・行楽用品
グリーンライフの アウトドア・行楽用品
グリーンライフの バーベキューコンロ/グリル
折りたたみミニコンロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15442624
品番
OCB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
持ち運ぶ荷物の大きさをなるべく小さくしたいソロキャンパーに最適です。脚は一体になっており、脚を広げるだけで簡単に設置が可能です。収納袋付で持ち運びに便利です。
用途
バーベキュー、クッカー調理、焚火といった様々なアウトドアシーンで使えます。
付属品
網C-25×1枚(約幅24.5×奥行14cm)
材質
本体:ステンレス、ロストル:スチール、亜鉛メッキ、網:クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組み立て時:約29×15.5×16、折りたたみ時:約25×15.5×4