フロアヒンジ 2250

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 15442658 品番 2250
参考基準価格(税別)¥56,120 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°〜3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。

勝手 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)70以下
注意
※壁などがあり90°以上開けられない場合は別売りのアームが必要です。
※ドアは閉じた状態で切替操作を行ってください。
※左右勝手があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする