シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
ワーゲンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15442710
品番
HZ-10
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
付属品
ISO4×28
材質
亜鉛合金
色
仙徳
サイズ
小
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
26
寸法P(mm)
72
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
18
取手
ハンドル