シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
ワーゲンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15442719
品番
HZ-10
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
付属品
ISO4×28
材質
亜鉛合金
色
仙徳
サイズ
豆
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
20
寸法P(mm)
32
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
17
取手
ハンドル